• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steigbügel Edelstahl V4A (1.4571) Form A

Artikel-Nr.: 65171
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65171
EAN / GTIN 4031405651715
Herstellernummer 065171

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für einläufige Steigeisengänge
  • Mit nahtloser Ummantelung aus hochdichtem Polypropylen
  • Nach DIN 19555, DIN V 1264 und DIN EN 13101
  • Geeignet auch zum nachträglichen Einbau

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb