• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange L.180mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 65016180
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65016180
EAN / GTIN 4018754036219
Herstellernummer 65016180
L-Nummer L60010 1248

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5746
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC
  • für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Harter Draht (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,8 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Breite mm (b): 53 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb