{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 34 mm | |
Länge | 56,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643840 22 | |
EAN / GTIN | 4007555350228 | |
Herstellernummer | 350228 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
18,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
4,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 305 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
643 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |