• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L 050.1-5 IC908 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: 6403792
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403792
EAN / GTIN 7291075085860
Herstellernummer 6403792
L-Nummer L24030 390

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 0.9 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 1 mm, Nutzlänge (LU) 4.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 0.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Dmin Abstechen 1 mm
  • Nutzlänge (LU) 4.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb