• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 64 62 120
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64 62 120
EAN / GTIN 4003773046998
Herstellernummer 64 62 120
L-Nummer L70010 439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • Backenlänge (B): 20mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Schneidenlänge mm (C): 7mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb