• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblätter, Zirkon

Artikel-Nr.: 63717298010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63717298010
EAN / GTIN 4014586401430
Herstellernummer 63717298010
L-Nummer L00010 3057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifblätter, Zirkon
  • Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm
  • Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung

Merkmal:

  • Korn 40
  • Kantenlänge 130 mm
  • VE 12 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb