• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-TX T60

Artikel-Nr.: 6365170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6365170
EAN / GTIN 4010886636510
Herstellernummer 6365170
L-Nummer L60160 5406

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • Abtriebsgröße TX (innen): T60
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 13,25 mm
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • für Schrauben der Größe: M14
  • Griff vorhanden: nein
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb