• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorn MK 3 / B 16

Artikel-Nr.: 635125000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635125000
EAN / GTIN 4007430427885
Herstellernummer 635125000
L-Nummer L01750 611

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehärtet und geschliffen
  • Für Bohrfutter mit Innenkegel
  • Nach DIN 238

Merkmal:

  • Außen-Ø Morsekegel: MK 3
  • Bohrfutterkegel: B 16
  • Gesamtlänge Kegeldorn: 134 mm
  • Gewicht: 0.31 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb