• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8″

Artikel-Nr.: 6345490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6345490
EAN / GTIN 4010886634547
Herstellernummer 6345490
L-Nummer L60160 899

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2″ verzinkt, ab SW 9/16″ verchromt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 168 mm
  • Klingenlänge: 168 mm
  • Klingenlänge 2: 76 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 5/8″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb