{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 6,2 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597991 | |
Herstellernummer | 631020 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
651 Stück sofort lieferbar
2,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 408 Stück sofort lieferbar
4,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 6,2 mm | 6,2 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 25 mm | 25 mm |
Schlüsselweite | 3,5 mm | 3,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |