• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 200x25x32 mm, 80 J, EK,Ds

Artikel-Nr.: 629077000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629077000
EAN / GTIN 4061792228528
Herstellernummer 629077000
L-Nummer L01750 1308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 200 x 25 x 32 mm
  • geeignet für: DS 200 Plus / DSD 200 Plus / BS 200 / BS 200 Plus / Ds W 3150
  • Körnung und Härte: 80 J
  • Produktbeschreibung: Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb