Verstellbarer Stirnlochschlüssel gekröpft 4 mm

Artikel-Nr.: 628610 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 758
Herstellerbezeichnung 758CC
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
Länge L 153 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 11 mm - 60 mm
gekröpft ja
gerade nein
weitenverstellbar ja
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628610 4
EAN / GTIN 4020772050924
Herstellernummer 50922

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb