• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladegerät LC 40, 10,8 - 12 V, EU

Artikel-Nr.: 627064000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627064000
EAN / GTIN 4007430201423
Herstellernummer 627064000
L-Nummer L01760 107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Aufladen von Li-Power Akkupacks 10,8 - 12 V
  • Ladezeit 2,0 Ah: 53 min; Ladezeit 4,0 Ah: 105 min
  • 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 10.8 - 12 V
  • Gewicht: 355 g
  • Max. Ladestrom: 2.3 A
  • Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
  • Netzspannung: 220 - 240 V

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb