• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 30x533 mm, P240, NK, RBS

Artikel-Nr.: 626281000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626281000
EAN / GTIN 4007430211255
Herstellernummer 626281000
L-Nummer L01750 1655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Körnung: P 240
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb