• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 24x30 mm

Artikel-Nr.: 6262790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6262790
EAN / GTIN 4010886626276
Herstellernummer 6262790
L-Nummer L60160 2864

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 402 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 61,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 63 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 30
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb