6-kant-Winkelschraubendreher, lang, vernickelt zöllige Ausführung, Sechskant: 1/16Zoll

Artikel-Nr.: 626108 1/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/16 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 92×16 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626108 1/16
EAN / GTIN 4062406318970
Herstellernummer 626108 1/16

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche vernickelt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang, vernickelt zöllige Ausführung, Sechskant: 1/16Zoll

6-kant-Winkelschraubendreher, lang, vernickelt zöllige Ausführung, Sechskant: 1/16Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
0,59 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
0,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
1,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
1,35 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja nein
Oberfläche vernickelt phosphatiert
Sechskant 1/16 Zoll 1/16 Zoll 1/16 Zoll 1/16 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 92×16 mm 47×16 mm 92×16 mm 81,5×14,5 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb