6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, phosphatiert zöllige Ausführung, Sechskant: 1/8Zoll

Artikel-Nr.: 626042 1/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/8 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 66×23 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche phosphatiert
kurzer Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626042 1/8
EAN / GTIN 4062406275686
Herstellernummer 626042 1/8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
Oberfläche phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb