6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 626034 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
930 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2,5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 66×21 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626034 2,5
EAN / GTIN 7610733200771
Herstellernummer 210.2,5 YG

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb