• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Haftschleifblätter 93x185 mm,P 80,H+M,SR

Artikel-Nr.: 625767000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 80
Schleifblatt Länge 93 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625767000
EAN / GTIN 4007430159021
Herstellernummer 625767000
L-Nummer L01750 912

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.

Merkmal:

  • Abmessungen: 93 x 185 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb