• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Haftschleifblätter 100x150 mm,P 80,Farbe,FMS

Artikel-Nr.: 625613000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 80
Schleifblatt Länge 100 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625613000
EAN / GTIN 4007430157614
Herstellernummer 625613000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
  • Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
  • Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw.

Merkmal:

  • Abmessungen: 100 x 150 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb