{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625200 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733087440 | |
Herstellernummer | 407.9-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
6,00 €
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 100 mm | 119 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |