• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 150 mm, mit Multilochung, SXE 3150

Artikel-Nr.: 624740000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624740000
EAN / GTIN 4007430281982
Herstellernummer 624740000
L-Nummer L01760 84

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stützteller 150 mm, mit Multilochung für SXE 3150 (als Ersatz). Für Haftschleifblätter mit 6 oder 8 Löchern

Merkmal:

  • Ausführung: multi-hole
  • Durchmesser: 150 mm
  • geeignet für: SXE 3150
  • Härte: mittelhart

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb