• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 65x0,35 mm/ M 14, Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 623796700
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623796700
EAN / GTIN 4007430435088
Herstellernummer 623796700
L-Nummer L01750 1879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw.
  • Besatzart: Stahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,35 mm
  • Durchmesser: 65 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 11000 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb