Stift-Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.: 623620
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
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
ganze Länge 145 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623620
EAN / GTIN 4003773063018
Herstellernummer 00 11 07

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Schaltschrank-Schlüssel in Stiftform. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können 4 verschiedene Schlüsselprofile genutzt werden, Korpus aus Kunststoff, funktionale Teile aus Zink-Druckguss.

Verwendung:

Für Schaltschränke, Absperrventile und Netzschalttafeln.

Passend für:

Vierkant 5; 6; 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart ⌀ 3–5 mm, Bitaufnahme 1/4 Zoll mit Magnet, Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1,2×7 mm und für Torx® TX20 und TX25.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb