• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 180 mm M 14, mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: 623292000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623292000
EAN / GTIN 4007430075017
Herstellernummer 623292000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
  • Stützteller mit Kühlrippen werden überwiegend für alle groben Schleifarbeiten eingesetzt. Auch für die Edelstahlbearbeitung geeignet
  • Die auf der Schleiffläche radial verlaufenden Kühlrippen verringern Überhitzung von Werkstück und Stützteller
  • Alle Teller mit Spannmutter
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 180 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Spannmutter: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb