• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Bohrer-/Meisselset SP, 7-teilig

Artikel-Nr.: 623106000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623106000
EAN / GTIN 4061792157415
Herstellernummer 623106000
L-Nummer L01750 489

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • 4 Schneider Vakuum gelötet und gehärtet für hohe Lebensdauer
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
  • in Alukoffer
  • Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm Spitzmeißel L=400m, / Flachmeißel 25x400mm 2x

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb