• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

multicraft Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 6192.2 100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6192.2 100
EAN / GTIN 7610733028955
Herstellernummer PB 6192.2-100
L-Nummer L60060 1985

Beschreibung

Beschreibung:

  • multicraft Schraubendreher
  • für Pozidriv-Schrauben
  • für härtesten Einsatz in Industrie, Garagen und Reparaturwerkstätten
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff, strukturierte Oberfläche, sorgt für sicheren Halt selbst in öligen Händen
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 205 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 2
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb