• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff 1/4″

Artikel-Nr.: 6171050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6171050
EAN / GTIN 4010886617106
Herstellernummer 6171050
L-Nummer L60160 3930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 146 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,094 kg
  • Norm: DIN 3122ISO 3315
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb