• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PE 15-20 RT Winkelpolierer

Artikel-Nr.: 615200000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615200000
EAN / GTIN 4007430323026
Herstellernummer 615200000
L-Nummer L01750 858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen
  • Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Gasgebeschalter mit Arretierfunktion zum kontrollierten Hochfahren bis zur vorgewählten Drehzahl
  • Optimale Führung durch gummierte Frontkappe und schlanken Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, (Lieferung ohne Haftstützteller und Polierschwamm)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1000 W
  • Drehmoment: 18 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 1720 /min
  • Für Stützteller bis max.: 180 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 300 - 1900 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1500 W
  • Polieren: 1.6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb