• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse 2, Keramik, 1,36 mm

Artikel-Nr.: 613596-046
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß 1,36 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613596-046
EAN / GTIN 4946368318813
Herstellernummer 613596-046
L-Nummer L40010 15297

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 2 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

Description: 6 digit LCD-display.
Inch-Metrisch: metrisch
Delivered: Including 1 battery
Mass: 140
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb