• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DE-Schraubendrehereinsatz 1/2″ Innen-6-kant 5 mm

Artikel-Nr.: 6124480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6124480
EAN / GTIN 4010886612446
Herstellernummer 6124480
L-Nummer L60160 5690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit eingepresstem Stift
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Diese Einsätze lassen sich nur kombinieren mit No. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U und VDE 4507

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 106,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 27 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 106 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,180 lbs
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb