• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 24-180 MVT Quick Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 606480000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606480000
EAN / GTIN 4007430337658
Herstellernummer 606480000
L-Nummer L01750 1508

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
  • Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer
  • Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
  • Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
  • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1600 W
  • Drehmoment: 14 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 5800 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 6 kg
  • Griffumfang: 149 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 8450 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2400 W
  • Oberfläche schleifen: 3.9 m/s²
  • Scheiben-Ø: 180 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb