• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRS 68 Set 1/2″ Druckluft-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 604119500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 604119500
EAN / GTIN 4007430228963
Herstellernummer 604119500
L-Nummer L01750 253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
  • Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
  • Kompakte Bauform
  • Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc.
  • Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Eingebaute Drehzahlregulierung
  • Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, 7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen, Verlängerung 75 mm, Kardangelenk

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Drehzahl: 175 /min
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Luftbedarf: 220 l/min
  • Max. Lösemoment: 68 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Schlagschrauben: 7 m/s²
  • Vierkantaufnahme: 1/2″

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb