• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LTX 1450 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602401840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602401840
EAN / GTIN 4061792202092
Herstellernummer 602401840
L-Nummer L01750 1025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2″ Außenvierkant und 1450 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
  • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.9 kg
  • Max. Drehmoment: 1450 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 /min
  • Max. Lösemoment: 1900 Nm
  • Max. Schlagzahl: 2250 /min
  • Max. Schraubengröße: M30
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 107 dB(A)
  • Schlagschrauben: 16 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb