• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RF 60 Druckluft-Reifenfüllmessgerät

Artikel-Nr.: 602233000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602233000
EAN / GTIN 4007430241009
Herstellernummer 602233000
L-Nummer L01750 28

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
  • Mit Momentstecker
  • Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 0.5 - 12 bar
  • Gewicht: 0.45 kg
  • Schlauchlänge: 35 cm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb