• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 36-18 L 20 PC CC Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602072850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602072850
EAN / GTIN 4061792230484
Herstellernummer 602072850
L-Nummer L01750 1842

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl;

Beschreibung:

  • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
  • CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
  • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
  • Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
  • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.2 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Bruttogewicht: 5.850 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb