• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DW 10-125 Quick Druckluft-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601591000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601591000
EAN / GTIN 4007430335371
Herstellernummer 601591000
L-Nummer L01750 970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
  • Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
  • Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
  • Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
  • Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 3/8″, ARO/Orion Stecknippel 3/8″, ISO Stecknippel 3/8″, Sechskantschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 12000 /min
  • Luftbedarf: 500 l/min
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb