• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSP 100 Druckluft-Farbspritzpistole

Artikel-Nr.: 601574000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Farbspritzgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601574000
EAN / GTIN 4007430246066
Herstellernummer 601574000
L-Nummer L01750 283

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Kunststoff-Fließbecher 0,1 l, Rundstrahldüse Ø 1 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 3.5 bar
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Luftbedarf: 50 - 100 l/min
  • Produktbeschreibung: Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb