• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSX 150 Druckluft-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 601558000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601558000
EAN / GTIN 4007430245809
Herstellernummer 601558000
L-Nummer L01750 396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
  • Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
  • Für Nass- und Trockenschliff geeignet
  • Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen
  • 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Arbeitshub: 5 mm
  • Drehzahl: 12000 /min
  • Gewicht: 1 kg
  • Luftbedarf: 550 l/min
  • Messunsicherheit K: 0.87 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 3.85 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schleifteller-Ø: 150 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb