• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEB 65 Quick Stichsäge

Artikel-Nr.: 601030500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601030500
EAN / GTIN 4007430289056
Herstellernummer 601030500
L-Nummer L01750 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle

    Lieferumfang
  • Schutzglas, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Metall, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 230 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 600 - 3000 /min
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Messunsicherheit K: 3 m/s²
  • Nennaufnahmeleistung: 450 W
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 18 mm
  • Sägen Holz: 11 m/s²
  • Sägen Metall: 8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 65 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 18 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 6 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb