• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MHEV 5 BL Meißelhammer

Artikel-Nr.: 600769500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600769500
EAN / GTIN 4061792002678
Herstellernummer 600769500
L-Nummer L01750 1736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
  • Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
  • Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
  • Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
  • Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
  • Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
  • Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 7.9 kg
  • Kabellänge: 6 m
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8.7 J
  • Max. Schlagzahl: 2900 /min
  • Meisseln: 9.6 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1150 W
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb