• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 5-40 Kombihammer

Artikel-Nr.: 600763500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600763500
EAN / GTIN 4007430331724
Herstellernummer 600763500
L-Nummer L01750 1889

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

    Lieferumfang
  • gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 7.1 kg
  • Hammerbohren Beton: 16.5 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 620 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7.1 J
  • Max. Schlagzahl: 2800 /min
  • Meisseln: 13.3 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 61 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb