• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE 650 Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600742500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 320 W
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600742500
EAN / GTIN 4061792201422
Herstellernummer 600742500
L-Nummer L01750 1450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 320 W
  • Bohren Metall: 5.8 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 14 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1500 /min
  • Gänge: 1
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Max. Drehmoment: 10 Nm
  • Max. Schlagzahl: 44800 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 650 W
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb