• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24-14-NPT IC908 Präzisionsgeschliffene Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von NPT-Vollprofil-Gewinden (National Pipe Threads)

Artikel-Nr.: 6004686
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6004686
EAN / GTIN 7291075322279
Herstellernummer 6004686
L-Nummer L24080 199

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.09 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb