Diamant-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm) D126

Artikel-Nr.: 597540 D126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11V9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Spezifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 11V9
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 35 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 3 mm
Schleifbelag Höhe X 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597540 D126
EAN / GTIN 9003176753184
Herstellernummer 675318

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb