• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltisch

Artikel-Nr.: 5868
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5868
EAN / GTIN 4017976058689
Herstellernummer 5868
L-Nummer L90070 261

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rolltisch aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion pulverbeschichtet in blau RAL 5007. Tischfläche aus Sandwich-Platte 20 mm stark mit Oberfläche Buchendekor. 2 Stahlschränke (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, je 1 fester und 2 verstellbare Böden. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 und Front in blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Nutzflächenlänge (mm): 1120
Nutzflächenbreite (mm): 650
Etagenhöhen (mm): 910
Tragkraft Etage (kg): 30
Gesamtbreite (mm): 1120
Gesamthöhe (mm): 910
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb