• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Aufsteckwerkzeug SW 32mm Wkz.Aufn.24,5x28

Artikel-Nr.: 58218032
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58218032
EAN / GTIN 4018754132270
Herstellernummer 58218032
L-Nummer L60010 75

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 15 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 670 g
  • Schlüsselweite [mm]: 32 mm
  • Breite mm (b): 67 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb