• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale 456x50x100 mm, unterteilt

Artikel-Nr.: 5792620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5792620
EAN / GTIN 4010886579268
Herstellernummer 5792620
L-Nummer L60160 5000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vierfach unterteilt, für die Kleinteile des täglichen Bedarfs
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 456 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb