• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste extra lang Messingdraht gewellt 0,35 mm, Anzahl Besatzreihen: 4

Artikel-Nr.: 575420 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
Grundkörperbreite 22 mm
Gesamtlänge L 450 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 77 mm
Besatzlänge H1 10 mm
Anzahl Besatzreihen 4
Griff Kunststoff
Lebensmittelindustrie Zulassung nein
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Herstellernummer 182811

Beschreibung

Ausführung:

Handbürste mit extra langem Kunststoffgriff. Besatzlänge 77mm, Besatzhöhe 10 mm, Gesamtlänge 450 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb