{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
maximale Drehzahl | 10.500 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Herstellernummer | 574765 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenbürste Kunststofftopf INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 50mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 28 mm | 20 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |